曜日別特売

リール巻ヘビーリンクチェーン 鉄ユニクロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品は寸法B・寸法Aなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
寸法B(mm)
10
寸法A(mm)
37
注文コード
07406556
品番
R-IW1065-UC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
トラスコ品番
125-9846
寸法A(mm)
37
寸法B(mm)
10
線径(mm)
6.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする