曜日別特売

鉄ユニクロ環付きスプリングフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
126-4527
注文コード
07406581
品番
B-1114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
ベーシックなパーツで安価です。

用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
126-4527
寸法L(mm)
70
使用荷重(kg)
60
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
7
材質
本体:スチール
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
9
線径(mm)
7
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする