曜日別特売

リール巻ヘビーリンクチェーン 鉄ユニクロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品は寸法B・寸法Aなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
寸法B(mm)
10
寸法A(mm)
39
注文コード
07406599
品番
R-IW1075-UC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
トラスコ品番
127-8761
寸法A(mm)
39
寸法B(mm)
10
線径(mm)
7.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする