ニッサチェイン
”リンクチェーン”(溶接タイプ) ユニクロメッキ仕上げ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
126-2989
注文コード
07406642
品番
IW2075-UC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
用途
間仕切り・転倒防止に。
トラスコ品番
126-2989
参考使用荷重(kg)
350
線径d(Φmm)
7.3
内長P(mm)
39
内幅W(mm)
10
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
全長(m)
30
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。