メイン画像

豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード07406668 品番HO27M-12SH60
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

1set3個を同時加工の高精度品です。

用途
旋盤チャック用。
標準/高爪(HO27M-12)・小径標準生爪(HO27M-12S)があります。
加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。
トラスコ品番307-5385 長さ(mm)140 幅(mm)50 高さ(mm)60 チャック寸法(inch)12 適合チャックH034M12 / H027M12 / H037M12 適合メーカー豊和工業 適合チャック外径(inch)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする