メイン画像

E-040 レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 今野製作所(EAGLE) 07407377 E-040 レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 今野製作所(EAGLE) 07407377 E-040 レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 今野製作所(EAGLE) 07407377 E-040 レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 今野製作所(EAGLE) 07407377

レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 許容荷重(t)爪:2 揚力(kN)頭部:40(4.0) 注文コード07407377 品番E-040
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は許容荷重・爪荷重・揚力など6種類から選べます 他の種類を見る

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。

付属品ハンドル トラスコ品番677-1785 ストローク(mm)110 幅(mm)146 高さ(mm)【爪部】最低:16、最高:126 奥行(mm)235 許容荷重(t)爪:2 揚力(kN)頭部:40(4.0) 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)50 本体高さ(mm)226〜336 爪部揚力(kN)20(2.0)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする