代表画像
今野製作所(EAGLE)
今野製作所(EAGLE)の ジャッキ
今野製作所(EAGLE)の 爪付ジャッキ
微調整用ミニ爪つきジャッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07407395
品番
ETB-060
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ストローク25mm以内の微調整作業に適しています。
本体高さが136mm、爪最低位置16mmの最も小さい爪付ジャッキです。
ハンドルが回転式です。
用途
位置あわせの際の微調整に。
付属品
ハンドル
トラスコ品番
677-1784
ストローク(mm)
25
幅(mm)
146
高さ(mm)
【爪部】最低:16、最高:41
奥行(mm)
245
揚力(kN)
頭部:60(6.0)
爪幅(mm)
65
爪長さ(mm)
50
本体高さ(mm)
136〜161
爪部揚力(kN)
20(2.0)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません