メイン画像

E-100L レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 07407420 E-100L レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 07407420 E-100L レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 07407420 E-100L レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 07407420 E-100L レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 07407420

レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 許容荷重(t)爪:5 揚力(kN)頭部:100(10.0) 注文コード07407420 品番E-100L
参考基準価格(税別)¥96,900 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は許容荷重・爪荷重・揚力など5種類から選べます 他の種類を見る

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。

付属品ハンドル トラスコ品番677-1811 ストローク(mm)130 幅(mm)176 高さ(mm)【爪部】最低:25、最高:155 奥行(mm)288 許容荷重(t)爪:5 揚力(kN)頭部:100(10.0) 爪幅(mm)75 爪長さ(mm)75 本体高さ(mm)287〜417 爪部揚力(kN)50(5.0)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする