メイン画像

ET-060 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 07407429 ET-060 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 07407429 ET-060 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 07407429 ET-060 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 07407429 ET-060 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 07407429 ET-060 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 07407429

低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07407429 品番ET-060
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。
爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。
本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。

付属品ハンドル トラスコ品番677-1812 ストローク(mm)62 幅(mm)146 高さ(mm)【爪部】最低:19、最高:81 奥行(mm)245 揚力(kN)頭部:60(6.0) 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)50 本体高さ(mm)180〜242 爪部揚力(kN)30(3.0)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする