メイン画像
今野製作所(EAGLE)
今野製作所(EAGLE)の ジャッキ
今野製作所(EAGLE)の 爪付ジャッキ
レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07407456
品番
E-030L
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
付属品
操作レバー
トラスコ品番
684-5134
ストローク(mm)
100
幅(mm)
146
高さ(mm)
200〜300、【爪部】最低:12、最高:112
奥行(mm)
244
許容荷重(t)
爪:1
揚力(kN)
頭部:30(3.0)
爪幅(mm)
65
爪長さ(mm)
75
本体高さ(mm)
200〜300
爪部揚力(kN)
10(1.0)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません