メイン画像

P-カットテープ No.4140 ポリエチレンクロス基材

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07407551 品番 4140B50x50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。

用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 その他【筆記】油性ペンは可 トラスコ品番263-6734 幅(mm)50 厚さ(mm)0.155 ブルー 長さ(m)50 基材ポリエチレンクロス 紙管内径(mm)76 粘着剤アクリル系 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/10mm)5.69 引張強度(N/25mm)97.7 引張強度(N/10mm)39.08 粘着力(N/25mm)14.22 使用条件【テープカット】手で切れる RoHS指令(10物質対応)対応 最大テープ外径(Φmm)126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする