メイン画像
寺岡製作所
寺岡製作所の 布テープ
包装用布テープ NO.1590
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
07407560
品番
1590 25X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
軽くてコンパクトな包装用布テープです。
用途
包装用途に。
トラスコ品番
658-4992
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.2
色
クリーム
長さ(m)
25
基材
特殊織物
粘着剤
ゴム系
主な用途
梱包用、補修用、結束用
引張強度(N/25mm)
135
粘着力(N/25mm)
9.81
使用条件
【テープカット】手で切れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強力
テープタイプ
手で切れる