メイン画像

部分化学防護服

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード07407761 品番PS-303N-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

液体、スプレー、ミストに対応している防護服となります。

用途液体、スプレー、ミストが発生している現場で使用してください。 トラスコ品番346-4162 材質PVCレザーシート 胸囲(cm)60〜108 着丈(cm)114 JIS規格JIS T 8115:2015 タイプPB(3)・PB(4)・PB(6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする