代表画像

小型圧力計 A型 R1/4 50Φ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07408050 品番 S-11-R-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。

トラスコ品番137-5043 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状A型 精度±2.5%FS 接続ねじR1/4 呼称AT R1/4×50×0.1MPa 最小目盛(MPa)0.005 圧力レンジ(MPa)0〜0.1
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする