曜日別特売
S-130-0MPA 小型真空計 D型 G1/4B 50Φ 右下精器製造 07408251

代表画像

小型真空計 D型 G1/4B 50Φ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード07408251品番S-130-0MPA
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。

トラスコ品番146-8347材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)50ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじG1/4B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする