代表画像

小型圧力計 FD型 G1/4B 50Φ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07408400 品番 S-131-2.5MPA
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
JIS B 7505-1規格品です。
エアー・油・水、のどれにでも使用できます。

トラスコ品番334-2704 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状FD型 精度±2.5%F.S 接続ねじG1/4B 最小目盛(MPa)0.1 圧力レンジ(MPa)0〜2.5
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする