メイン画像
テクノプラン
テクノプランの マグネット用品
テクノプランの マグネットベース
テクノプランの マグネットベース本体
ホルダーベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07408549
品番
CMB-HBN-NP
参考基準価格(税別)
¥19,060
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ネジ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダー基台等に活用できます。
トラスコ品番
544-2750
幅(mm)
50
高さ(mm)
50
奥行(mm)
79
吸着力(N)
980
取付ねじ穴サイズ
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応