メイン画像

N-3084 NEW鍵付スライドロック ノムラテック 07408558 N-3084 NEW鍵付スライドロック ノムラテック 07408558

NEW鍵付スライドロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07408558 品番N-3084
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鍵穴が斜めに設計されているため、見やすく鍵が入れやすいです。
サッシの下枠だけでなく、上枠にも取り付けて使用が可能です。
換気してロックすることもでき、最大7センチまで窓の隙間を開けて施錠することが可能です。

付属品鍵:2本 トラスコ品番540-9480 材質本体:ポリカーボネート・亜鉛ダイカスト、戸当たり:エラストマー樹脂、プレート:ステンレス、鍵:真鍮 ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする