メイン画像
ヘルメチック
ヘルメチックの 発泡ウレタン
ヘルメチックの 発泡ウレタンフォーム
発泡ウレタン HTーFoam250Blue
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07408820
品番
HT-FOAM250BL450
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
弾性タイプの発泡ウレタン剤で追随性と高接着性が特長の発泡ウレタン剤です。
仕様
一液簡易型弾性発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロン
トラスコ品番
683-5646
JIS規格
JIS A 9511自己消火性
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.038L
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性