メイン画像

発泡ウレタン HTーFoam250防蟻

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07408829 品番HT-FOAM250ANT450
参考基準価格(税別)¥8,925 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

シロアリ対策用の発泡ウレタン剤です。

仕様一液簡易型防蟻発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロン トラスコ品番683-5637 JIS規格JIS A 9511自己消火性 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.038L ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする