代表画像

ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(メーター用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07409276 品番SKXFSMP50
参考基準価格(税別)¥11,360 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
インコア不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6219 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)84 呼び径(mm)50 呼び径P50 フランジメーター用 寸法L1(mm)33 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)65 寸法L2(mm)16 寸法d2(mm)50 寸法L0(mm)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする