画像準備中

インダクションモーター BHシリーズ モーター単体

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)380/380/400/400/415 注文コード07409535 品番BHI62UT2-G2
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は電圧など6種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.2 電圧(V)380/380/400/400/415 電源三相 種類インダクションモーター 周波数(Hz)50/60/50/60/50 電流(A)0.56/0.54/0.55/0.52/0.54 モーター取付角寸法(mm)104 配線方式端子箱付 定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1300/1550/1300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする