代表画像

耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプ 115.3260

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07410281 品番 115.326009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ライナーにウォータープルーフ素材を織り込んでおり防水性に優れています。
手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。
手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。
手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。
手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。
手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。
手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。

用途
手を挟むリスクの高い作業に。
雨天での作業に。
トラスコ品番659-2646 材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、ポリエステル 厚さ(mm)2.2 グリーン/ホワイト サイズL 規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP 入数(双)1 機能防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性 全長(cm)24 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22 耐切創性XD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする