代表画像

115.4999W07 耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999W GranberG 07410299 115.4999W07 耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999W GranberG 07410299 115.4999W07 耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999W GranberG 07410299

耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07410299 品番 115.4999W07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ライナーに防寒素材とウォータープルーフ素材を織り込んでおり、防寒・防水性に優れています。
手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。
手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。
手のひらは人工皮革なので耐久性とグリップ性に優れています。
手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。
手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。
手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。

用途
手を挟むリスクの高い作業に。
雨天での作業に。
冬場の作業に。
トラスコ品番659-1173 材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル 厚さ(mm)2 グリーン/グレー サイズS 規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110 入数(双)1 機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性 全長(cm)22 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)20 耐切創性XD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする