代表画像
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
サンプラテックの ケミカルコック
PPコック 20A
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07410597
品番
03040
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シール部はバイトンゴムを使用しています。
ホースを接続する場合は、内径15〜16mmΦのホースをご使用下さい。
トラスコ品番
557-6466
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
85
呼称
20A
コック
20A(パッキン付き)
レバー色
赤
ねじ山
3/4”