メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
樋フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07410649
品番
A-1011
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
樋に挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けなど。
トラスコ品番
128-0233
材質
フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)
長さ(mm)
70
品名
60mm縦樋用フック
径(Φmm)
仕上:4(線径2.9)
表面処理
ビニコートタイプ黒
取付幅(mm)
57
使用荷重(kN)
0.00294
グリーン購入法
適合
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。