メイン画像

B-1053 鉄ユニクロスクリュージョイント ニッサチェイン 07410658 B-1053 鉄ユニクロスクリュージョイント ニッサチェイン 07410658 B-1053 鉄ユニクロスクリュージョイント ニッサチェイン 07410658 B-1053 鉄ユニクロスクリュージョイント ニッサチェイン 07410658

鉄ユニクロスクリュージョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07410658 品番 B-1053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 トラスコ品番126-4553 材質本体:スチール 品名ISJ30 寸法A(mm)29 参考使用荷重(kg)40 寸法B(mm)5 寸法C(mm)4 破断荷重(kg)300 チェーン径(Φmm)適合:3 使用荷重(kN)0.392 線径(mm)3.5
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする