メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの ボールチェーン
ボールチェーン 真鍮クローム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07410667
品番
BB1035-CR
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
真鍮製で、サビに強いです。
用途
専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。
水栓用・プレートの吊り下げ。
トラスコ品番
126-2924
材質
本体:真ちゅう(C2720)
径(Φmm)
玉:3.6
全長(m)
30
寸法A(mm)
5
参考使用荷重(kg)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.049
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。