メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
二重チェーン 鉄ユニクロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07410701
品番
IR26-UC
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番
126-1360
材質
本体:鉄(SWRM6)
品名
IR26
長さ(m)
30
寸法A(mm)
19.8
参考使用荷重(kg)
20
寸法B(mm)
8.4
寸法C(mm)
7
破断荷重(kg)
117.5
使用荷重(kN)
0.196
線径(mm)
2.6
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。