メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
鉄ユニクロスクリュージョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
07410710
品番
ISJ40
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
126-9270
材質
本体:スチール
品名
ISJ40
寸法A(mm)
32
参考使用荷重(kg)
50
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
4.5
破断荷重(kg)
350
チェーン径(Φmm)
適合:4
使用荷重(kN)
0.49
線径(mm)
4
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。