メイン画像

R-PW20-W リール巻プラスチックチェーン ニッサチェイン 07410719 R-PW20-W リール巻プラスチックチェーン ニッサチェイン 07410719 R-PW20-W リール巻プラスチックチェーン ニッサチェイン 07410719

リール巻プラスチックチェーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07410719 品番 R-PW20-W
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軽量で鮮やかなチェーンです。
リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
使用場所に応じて必要な長さにカットできます。

用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 トラスコ品番127-7190 材質本体:ポリエチレン 品名PW20 長さ(m)15 寸法A(mm)10.5 寸法B(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)2
注意
※プラスチックチェイン・フックは荷重を継続的にかけると伸びて切れる恐れがあります。吊下げ用としてのご利用はオススメできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする