メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
水栓用チェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
注文コード
07410737
品番
W-113
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
国産の材料を使用した、ベーシックな水栓用チェーンです。
用途
台所・洗面台・バスルームなどに。
仕様
チェイン:SS16N(SUS1.6Φショートマンテルチェイン)×30cm両端ダブルリング付
トラスコ品番
126-4636
材質
鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)
品名
W113
長さ(m)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応