メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの ボールチェーン
ボールチェーン ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07410746
品番
SB1032
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじれない事と、手ざわりの良さが特徴のチェーンです。
さびにくいステンレス製です。
用途
水回りでのご使用に。
トラスコ品番
357-4797
材質
ステンレス(SUS304)
径(Φmm)
玉:3.2
全長(m)
30
寸法A(mm)
4.5
参考使用荷重(kg)
6
破断荷重(kg)
21.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.0588
注意
※適正荷重は、使用条件によって変わります。