メイン画像
アストロプロダクツ
アストロプロダクツの 運搬機器
アストロプロダクツの 運搬車輛機器
アストロプロダクツの 二輪運搬車
折畳式 アルミハンドキャリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07410877
品番
2003000007152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
使わないときは折り畳んで収納できます。
大きなタイヤにより、荷物を載せた状態でも移動がスムーズです。
用途
重量物を手軽に運搬
トラスコ品番
254-1119
長さ(mm)
190〜415
幅(mm)
390
車輪径(Φmm)
150
高さ(mm)
720〜1080
均等荷重(kg)
90
寸法D(mm)
台座:240
寸法W(mm)
台座:355
注意
※人や動物を載せないでください。
※人が乗っての走行、または人を乗せての走行、駆け足、子供に操作させるなどの使用はやめてください。
※必ず、耐荷重以下で使用してください。