用途車両整備時の車体のジャッキアップに
トラスコ品番253-9555
長さ(mm)【リフトアーム】165
幅(mm)195
全長(mm)440
高さ(mm)180
径(Φmm)【ゴムパッド】50【受皿】60
奥行(mm)440
最高位(mm)(ゴムパッド含まず)320/(ゴムパッド含む)345
最低位(mm)(ゴムパッド含まず)130/(ゴムパッド含む)150
ハンドル長さ(mm)385(装着時)
フレーム高さ(mm)135
ストローク数(spm)【最高位到達(無負荷)】30
オイル量(mL)70
最大揚力(t)2