メイン画像

2008000008345 AP 溶接カート アストロプロダクツ 07411069 2008000008345 AP 溶接カート アストロプロダクツ 07411069 2008000008345 AP 溶接カート アストロプロダクツ 07411069

AP 溶接カート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07411069 品番2008000008345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ノンガス式の半自動溶接機用のカートです。
ノンガス専用設計なので、ボンベ用トレーを省くことができ、コンパクトで、省スペースな半自動溶接機カートが実現しました。
上段トレーには溶接機の滑りを防止するラバーマットを採用。
上段に溶接機、下段には溶接面、皮手袋、チッピングハンマーなどを、一つのカートにまとめることができます。
トーチやクランプのコードを掛けることができるフックは、収納場所や溶接機に合わせて、全面、側面、背面に取付可能。

付属品キャスターレンチ トラスコ品番397-9434 材質スチール 高さ(mm)460 奥行(mm)600 間口(mm)300 キャスター径(Φmm)60
注意
※耐荷重以下で使用してください。
※・平坦な場所で使用してください。
※・移動の際は、溶接機が転倒しないように、溶接機と本体をしっかりと持って、ゆっくり慎重に移動させてください。
※特に段差を超える際は注意してください。
※・溶接機を使用する際や収納する際は、キャスターをロックしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする