曜日別特売

AP 溶接カート

AP 溶接カート - アストロプロダクツ

ノンガス式の半自動溶接機用のカートです。
ノンガス専用設計なので、ボンベ用トレーを省くことができ、コンパクトで、省スペースな半自動溶接機カートが実現しました。
上段トレーには溶接機の滑りを防止するラバーマットを採用。
上段に溶接機、下段には溶接面、皮手袋、チッピングハンマーなどを、一つのカートにまとめることができます。
トーチやクランプのコードを掛けることができるフックは、収納場所や溶接機に合わせて、全面、側面、背面に取付可能。

付属品キャスターレンチトラスコ品番397-9434材質スチール高さ(mm)460奥行(mm)600間口(mm)300キャスター径(Φmm)60内容量1個
注意
※耐荷重以下で使用してください。
※・平坦な場所で使用してください。
※・移動の際は、溶接機が転倒しないように、溶接機と本体をしっかりと持って、ゆっくり慎重に移動させてください。
※特に段差を超える際は注意してください。
※・溶接機を使用する際や収納する際は、キャスターをロックしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074110692008000008345
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする