メイン画像

HNA 1-4 自在フックスパナ HNA SKF(日本エスケイエフ) 07411401 HNA 1-4 自在フックスパナ HNA SKF(日本エスケイエフ) 07411401

自在フックスパナ HNA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07411401 品番 HNA 1-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。
テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。
4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。

用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。 トラスコ品番564-0219 厚さ(mm)8 全長(mm)165 爪形状フック形 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)20-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする