メイン画像

HNA 9-13 自在フックスパナ HNA SKF(日本エスケイエフ) 07411419 HNA 9-13 自在フックスパナ HNA SKF(日本エスケイエフ) 07411419

自在フックスパナ HNA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07411419 品番 HNA 9-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。
テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。
4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。

用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。 トラスコ品番564-0232 厚さ(mm)13 全長(mm)290 爪形状フック形 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)60-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする