メイン画像

HNA 14-24 自在フックスパナ HNA SKF(日本エスケイエフ) 07411428 HNA 14-24 自在フックスパナ HNA SKF(日本エスケイエフ) 07411428

自在フックスパナ HNA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07411428 品番 HNA 14-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。
テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。
4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。

用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。 トラスコ品番564-0241 厚さ(mm)15 全長(mm)335 爪形状フック形 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)90-150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする