代表画像

導電安全ショートブーツ FS665C-01

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07411541 品番 FS665C-01-24.0
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽くて履き心地の良い安全ショートブーツです。
特に制電性能に優れた防塵素材を採用しています。
安定した除電性能を持つ軽量な発泡ウレタンソールです。
着脱に便利なファスナー仕様です。
かかと部分に名札が付いてます。
先芯は樹脂製です。

用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。
医薬品・バイオ・化学・包装に。
トラスコ品番410-8980 材質アッパー部分:ポリエステル100%(超制電素材)、ソール:PU(発泡ポリウレタン)、先芯:樹脂 ホワイト タイプ電気抵抗値 1.0×10の7乗Ω サイズ(cm)24 足幅EEE ISOグレード5 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
注意
※クリーンパックではありません。
※洗濯、乾燥(静置乾燥)は温度60℃以下で行ってください。
※オートクレーブやガスなどの滅菌処理には耐えられません。
※安全ブーツは衝撃や圧迫を受けた場合、外観にかかわらず速やかに交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする