代表画像
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所の 電動ポンプ
ポータブルバッテリーポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
有効油量(L)
0.6
注文コード
07411821
品番
PBP-0.6X
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
有効油量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・コンパクトな設計のバッテリー駆動ポンプです。
通気不要・全方向使用可能です。
用途
ジャッキ用、工具用。
トラスコ品番
572-4411
電圧(V)
DC14.4・DC18
最高使用圧力(MPa)
【高圧】72
使用作動油
一般鉱油系油圧作動油(マシン油ISO-VG10)
有効油量(L)
0.6
吐出口径
Rc3/8
圧力(MPa)
【低圧】2【高圧】72
注意
※電池パック・充電器は別売です。