代表画像
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所の 電動ポンプ
ポータブルバッテリーポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07411830
品番
PBP-1.0X
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
軽量・コンパクトな設計のバッテリー駆動ポンプです。
通気不要・全方向使用可能です。
用途
ジャッキ用、工具用。
トラスコ品番
572-4412
電圧(V)
DC14.4・DC18
最高使用圧力(MPa)
【高圧】72
有効油量(L)
1
吐出口径
Rc3/8
圧力(MPa)
【低圧】2【高圧】72
注意
※電池パック・充電器は別売です。