メイン画像
ピカマーカー
ピカマーカーの その他測量用品
MASTER-SET配管用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
07411848
品番
55020
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
配管工、タイル工、電気工、金属工、鍵前屋向けのマーキングセットです。
ベルクロファスナーとセーフティキャッチ付きです。
引き出し式吊り下げ機能付きです。
用途
ガラス、タイル、濡れたゴム、ゴム、金属、プラスチック、レンガなどあらゆる材料のマーキングに。
トラスコ品番
666-4623
セット内容
Picaドライ:3030黒(2B)、Picaインクブラック:15046、替え芯 ドライマルチユース黒鉛芯2B:4030、ドライウォータープルーフカラーミックス:4040、Picaバイザーレッド:99040、Picaクラシック インスタント・ホワイト・ペン:53252
色
黒/赤/青/白