メイン画像

建築用シャープペンシル”Dry” 箱入りセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード07412198 品番302103
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

3030(20本)と専用替え芯(4030)がセットで店舗に陳列できます。
組み立て不要ですぐに陳列できます。
ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。
キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。
湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
3030はred dotデザインアワード受賞品です。

用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。 トラスコ品番689-4143 セット内容建築用シャープペンシル:3030(20本)、替え芯黒2B:4030(10PK)、リーフレット 材質樹脂 幅(mm)195 高さ(mm)267 奥行(mm)130 芯径(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする