メイン画像
ピカマーカー
ピカマーカーの 工事用黒板・ホワイトボード
ピカマーカーの 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品
建築用シャープペンシル+マーカーセット”Mix Display Dry” 箱入りセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
07412207
品番
6632503
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
建築用シャープペンシルと深穴インクマーカーがセットで店舗に陳列できます。
組み立て不要ですぐに陳列できます。
用途
木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番
689-4144
セット内容
建築用シャープペンシル:3030(10本)、3030用替え芯黒2B:4030(10PK)、深穴インクマーカー黒:15046(5本)、深穴インクマーカー赤:15040(3本)、深穴インクマーカー青:15041(2本)、リーフレット
材質
樹脂
幅(mm)
195
高さ(mm)
267
奥行(mm)
130
注意
※開封後は早めにご使用下さい。