メイン画像

建築用シャープペンシル”Fine Dry” 箱入りセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード07412216 品番702003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

7070(20本)と専用替え芯(2種類)がセットで店舗に陳列できます。
組み立て不要ですぐに陳列できます。
0.9mmと芯が細く常にシャープな芯先です。
ペン後部に消しゴム付きです。
本体は湿気やホコリに強い密閉性の高い構造になっています。
強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。
キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
木材、紙、金属へのマーキングに向いています。
特殊なペン先で芯を強力に保持するため正確にマーキングできます。
red dotデザインアワード2022受賞品です。

用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。 トラスコ品番689-4142 セット内容建築用シャープペンシル:7070(20本)、替え芯黒HB:7030(10PK)、替え芯黒HB:7050(5PK)、リーフレット 材質樹脂 幅(mm)195 高さ(mm)267 奥行(mm)130 芯径(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする