メイン画像
トワロン
トワロンの 耐切創手袋
トワロンの アラミド 耐切創手袋
トワロンの すべり止めなし アラミド
耐切創手袋”K-100ケブラーR下軍手”(10双入) 10双入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
07412381
品番
427-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
耐久性に優れた7ゲージの厚手タイプです。
用途
ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。
トラスコ品番
824-5955
材質
ケブラー(R)繊維
厚さ(mm)
約1.2
色
イエロー
サイズ
S
入数(双)
10
機能
耐切創、耐摩耗、耐久
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
19.2
ゲージ数
7
耐切創性
3/C
RoHS指令(10物質対応)
対応