メイン画像

4976124050268 室内用 水性エコファミリー 3.2L ニッペホームプロダクツ 07412618 4976124050268 室内用 水性エコファミリー 3.2L ニッペホームプロダクツ 07412618

室内用 水性エコファミリー 3.2L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード07412618 品番4976124050268
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新エコマーク基準認定商品です。
VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。
光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。
防かび仕様です。

用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水 トラスコ品番859-9007 ウォームグレー 容量(L)3.2 主な用途室内カベ、木部 塗布面積(m2)約30 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)約4以上 乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする