メイン画像

4976124871443 室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用 ニッペホームプロダクツ 07412731 4976124871443 室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用 ニッペホームプロダクツ 07412731

室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07412731 品番 4976124871443
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。

用途室内の壁用、天井などに。 トラスコ品番690-1583 ベリーピンク 主な用途室内カベ・天井 塗布面積(m2)約11 標準重ね塗り回数(回)1 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)夏:約4以上/冬:約6以上 乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約2時間
注意
※炎天下の車内など高温化に長時間、容器を横倒しの状態で保管すると液漏れの原因となりますので注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする